KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 力量測定(トルク等)
KANON(中村製作所)の トルクゲージ
トルクゲージ 置針付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小目盛
1cN・m
測定範囲
5〜60cN・m
注文コード
73663005
品番
CN60SGK-G
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・測定範囲・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。
測定範囲
5〜60cN・m
最小目盛
1cN・m
チャック径(Φmm)
1〜8.5
質量(g)
600
寸法(mm)
134
外径(Φmm)
63
目盛板径(Φmm)
53
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。