コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容10.8V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(A1020LIB)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個、アルカリ乾電池ホルダー×1個、単3アルカリ乾電池(テスト用)×4本、ハンドストラップ×1本、USBType-Cケーブル×1本、キャリングケース(L-BOXX136N)×1個 注文コード73663057 品番D-TECT200JPS
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥129,580
販売価格(税別)
117,800
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。

探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10〜50 保管温度範囲(℃)-20〜70 周囲温度(℃)0〜35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X セット内容10.8V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(A1020LIB)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個、アルカリ乾電池ホルダー×1個、単3アルカリ乾電池(テスト用)×4本、ハンドストラップ×1本、USBType-Cケーブル×1本、キャリングケース(L-BOXX136N)×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時) 用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定

商品説明動画

ボッシュ コンクリート探知機 D-TECT200JPS/JP
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:514

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする