曜日別特売
BG-M 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663293

BG-M 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663293
BG-M 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663293
BG-M 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663293

抜管防止手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード73663293品番BG-M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

掌側の厚手のビーズクッションが抜管や自傷行為を防止
手を入れても圧迫感がないように立体縫製されています。
指先側が開きますので、ミトンを着けたまま手の観察ができます。
先端の開口と吸水速乾素材によりムレにくく、装着してもさわやかな肌触りが持続します。
手首は取付け具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバー付きです。

サイズM材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)、中材/発泡ビーズ横幅(mm)170縦幅(mm)290機能汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能アズワン品番7-3459-02洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)適合寸法(cm)145~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする