曜日別特売
M-YLR ネックストラップ ナビス(アズワン) 73663336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-YLR ネックストラップ ナビス(アズワン) 73663336
M-YLR ネックストラップ ナビス(アズワン) 73663336
M-YLR ネックストラップ ナビス(アズワン) 73663336

ネックストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
イエロー
内容量1本注文コード73663336品番M-YLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

ロック式のリールキーがついています
リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。
クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。
※全長はテープの円周です。

イエロー長さ(mm)800~1600寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール表示内容医療スタッフアズワン品番7-3558-02リール紐(mm)約700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする