ネックストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73663345 品番 M-BLR
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ロック式のリールキーがついています
リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。
クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。
※全長はテープの円周です。

ブラック 長さ(mm)800〜1600 寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600 材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール 表示内容医療スタッフ アズワン品番7-3558-03 リール紐(mm)約700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする