※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の 医療用ストラップ
ネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
アズワン品番
7-3568-02
注文コード
73663397
品番
M-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
首から下げても白衣のポケットに収納できます
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
容易に長さ調節ができます。
色
イエロー
長さ(mm)
800〜1600
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×1600
表示内容
医療スタッフ
アズワン品番
7-3568-02
材質
テープ/ポリエステル、取付具/ポリアセタール