ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の 医療用ストラップ
ネックストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73663406
品番
M-BL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
首から下げても白衣のポケットに収納できます
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
容易に長さ調節ができます。
色
ブラック
長さ(mm)
800〜1600
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×1600
表示内容
医療スタッフ
アズワン品番
7-3568-03
材質
テープ/ポリエステル、取付具/ポリアセタール