エレファントテーブル(2段タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73663686 品番 IB12L
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×900 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)30.5 耐荷重(kg)200 キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 棚間隔(mm)560 アズワン品番7-4419-02 脚径(mm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする