ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
スリムスツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73663792
品番
CS-PK
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
足元すっきり、作業に適したスツール!
コンパクト設計なので作業時に脚部が邪魔にならず、持ち運びも容易です。
PVCレザーは汚れに強く、中性洗剤でお手入れが可能です。
色
ピンク
仕様
ガス圧ワンタッチ昇降式
材質
脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)、座部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
質量(kg)
4.5kg
キャスター
Φ50mmウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×485〜680
アズワン品番
7-4489-01