ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
回診車(静音)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
棚間隔(mm)
495
アズワン品番
8-2278-02
注文コード
73664036
品番
KS-2V-M
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
棚間隔・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
音の少ないキャスターと棚板の裏側に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
質量(kg)
9
タイプ
静音タイプ
段数
2段
耐荷重(kg)
10(各5ずつ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×825
棚間隔(mm)
495
アズワン品番
8-2278-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000