回診車(静音)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 棚間隔(mm)270 アズワン品番8-2278-03 注文コード73664045 品番KS-3V-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は棚間隔・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

音の少ないキャスターと棚板の裏側に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。

キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き) 材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L) 質量(kg)8 タイプ静音タイプ 段数3段 耐荷重(kg)10(各5ずつ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×825 棚間隔(mm)270 アズワン品番8-2278-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする