ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
エコノミー回診車(静音タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
棚間隔(mm)
500
アズワン品番
8-3946-02
注文コード
73664106
品番
KWC2-S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
棚間隔・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
静音キャスターと棚板に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
静音タイプ
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
500
棚段数
2段
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
7.5
アズワン品番
8-3946-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000