ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
シワなしストレッチ診察台カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
8-7027-10
注文コード
73664474
品番
NV6019B
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・適合診察台・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
爽快な肌触りが持続します。程よい伸びがあり診察台にフィットします。シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
仕様
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン樹脂(滑り止め加工)
色
青
高さ(mm)
(タレ)200
アズワン品番
8-7027-10
適合寸法(mm)
600×1900用