※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
ナースチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73664508
品番
TS-350-AH
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ピンク
仕様
組み立て式
材質
張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン
幅(mm)
(脚部)560
質量(kg)
約5.6
高さ(mm)
660〜750
耐荷重(kg)
約100
座面高さ(mm)
440〜590
底径(Φmm)
350
アズワン品番
8-7437-01
昇降方式
ガスシリンダー式