ロースツール

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73664517 品番 LS-PNK
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。
座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。
PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。

ピンク 材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201) 質量(kg)4.1kg 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330〜410 アズワン品番8-8476-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73664535
2023-03-30
用途:
デスクワーク
医療法人紅蘭会 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう少しクッションが厚いといいなあ と感じました。今後の改良に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする