ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
カラフル回診車(ミニ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
棚段数
3段
注文コード
73664727
品番
NCCM-3HP
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色・棚段数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
色
ピンク
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
棚段数
3段
アズワン品番
8-8638-04
仕様
ミニ
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×320×915
パイプ径(Φmm)
22
キャスター径(Φmm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000