NCCM-3HG カラフル回診車(ミニ) ナビス(アズワン) 73664745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラフル回診車(ミニ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 棚段数3段 注文コード73664745 品番NCCM-3HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は色・棚段数など6種類から選べます 他の種類を見る

塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。

グリーン キャスターΦ75mm(ストッパー無し) 棚段数3段 アズワン品番8-8638-06 仕様ミニ 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915 パイプ径(Φmm)22 キャスター径(Φmm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする