ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 採血台
採血台[昇降式]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73664788
品番
TSD-02
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
簡単に昇降できます
天板を引き上げるだけで指定の位置に止まり、下げる時は最上段まで一度持ち上げると一番下まで下がるラチェット式です。
スムーズな昇降機構ですので、車イス使用の患者の採血時にも便利です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×460×720〜920
アズワン品番
8-8954-01
昇降ピッチ(mm)
20(10段階)