ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 掃除用具
ナビス(アズワン)の モップ
ナビス(アズワン)の 回転モップ
十字型回転モップ用 交換モップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73664824
品番
RT-C3483
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
しなやかなマイクロファイバーモップで角にピッタリと合います。
バケツに押し込むだけで、遠心力を利用して水切りが行えます。
仕様
交換用モップ
セット内容
バケツ×1個、ハンド式脱水ハンドル×1個、モップホルダー×1個、マイクロファイバーモップ×1個、ミニブラシ×1個
材質
ハンドル/アルミニウム、モップ/マイクロファイバー
サイズ
ハンドル/Φ19×1200mm、モップ/約240×240mm
アズワン品番
8-9025-11
繰り返し・詰め替え
対応