アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの パーテーション 診察室用
衝立[アコーディオン]
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73664842
品番
AS-65G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
水拭きで汚れを容易に落とすことができます。
連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290〜1500×360×1800
仕様
防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質
ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)
キャスター
Φ30mm(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番
0-335-09