曜日別特売

花魁 LEDバルブ白夜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1個)
色
アンバー
注文コード
73664906
品番
OB34-S25S-AM15
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

2026年リニューアルモデル
LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。
360°全方位発光
乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。

用途
トラック用LEDバルブ
形状
S25
色
アンバー
使用電圧(V)
12/24
角度(°)
ピン角:150
注意
※製品保証は初期不良のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする