アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
マルチチェアー 円盤脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
材質
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、粉体塗装)
注文コード
73665007
品番
TSS-18ZS
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
色
ブルー
材質
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、粉体塗装)
アズワン品番
0-7560-05
仕様
円盤脚・粉体塗装・ロータイプ、抗菌・防汚加工(座面張地)
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×620〜720
座面高さ(mm)
400〜500
昇降方式
ガスシリンダー式
台座径(Φmm)
400