曜日別特売
TRT-0101L ラ・クリップトイレ用 左壁用 東海技研工業 73665010

ラ・クリップトイレ用 左壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73665010
品番
TRT-0101L
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

どこをつかんでも体が安定するよう3次元加工で曲げたポールはトイレでの動作を支えます。便器に座り左壁に取り付ける左壁用 右壁に取り付ける右壁取付用があります。

材質
ポール:ステンレスパイプΦ32/ 発泡ゴムカバー(Φ40)、ベース:鋼鈑塗装仕上げ、化粧カバー:鋼板塗装仕上げ、グリップボール:エラストマー樹脂
寸法(mm)
578×132×1020
質量(kg)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする