ペンギンワックス クエン酸トイレクリーナー
クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。
食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。
作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。
シトラスの香り。除菌剤配合。
- 成分
- クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水
- 希釈倍率
- 原液、(陶器・タイル)5~20倍
- pH
- 2.1
- 比重
- 1.04
- 臭気
- 香料臭
- 外観
- 緑色半透明液体
- 粘度(mPa・s)
- 120
- 内容量
- 1ケース(600mL×15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
日用品 の新着商品
カテゴリ























![立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959792-260925-02.jpg)
![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-04.jpg)
![便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959828-260925-02.jpg)
![吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959801-260925-02.jpg)
![吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品] 吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959889-260925-02.jpg)
![汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959880-260925-04.jpg)