曜日別特売

吸着 抗菌・消臭 トイレマット

吸着 抗菌・消臭 トイレマット - サンコー[日用品]吸着 抗菌・消臭 トイレマット - サンコー[日用品]吸着 抗菌・消臭 トイレマット - サンコー[日用品]吸着 抗菌・消臭 トイレマット - サンコー[日用品]吸着 抗菌・消臭 トイレマット - サンコー[日用品]吸着 抗菌・消臭 トイレマット - サンコー[日用品]

・水や汚れをはじくので、サッと拭くだけでお手入れができます。
・薄くてつまずきにくいマットです。
・マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
・ハサミでカットできます。
・カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
・抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
・掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。

材質
面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×60
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04959801HA-003モルタル
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
04959846HA-013mオーク
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする