アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
マルチチェアー 円盤脚
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
材質
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、クロムメッキ)
注文コード
73665025
品番
TSS-18Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
色
ブルー
材質
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、クロムメッキ)
アズワン品番
0-7560-07
仕様
円盤脚・クロムメッキ・ロータイプ、抗菌・防汚加工(座面張地)
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×620〜720
座面高さ(mm)
400〜500
昇降方式
ガスシリンダー式
台座径(Φmm)
400