マルチチェアー 円盤脚

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトワイン 材質モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、クロムメッキ) 注文コード73665034 品番TSS-18Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は色・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。

ライトワイン 材質モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、クロムメッキ) アズワン品番0-7560-08 仕様円盤脚・クロムメッキ・ロータイプ、抗菌・防汚加工(座面張地) 質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×620〜720 座面高さ(mm)400〜500 昇降方式ガスシリンダー式 台座径(Φmm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする