エアロスペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 アズワン品番7-4908-04 注文コード73665226 品番AS175 Green
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

本体・マスクともに逆流防止弁付きですので、効率良く吸入できます。きちんと吸入できているか、視認性の良い構造により、外から吸気バブルが動くことを確認できます。本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。年齢に合わせた、快適な柔らかいシリコン製のフェースマスク。

仕様Lサイズマスク付、ラテックスフリー&BPAフリー 材質本体/PETG、マスク・バルブ/シリコン、マウスピースキャップ・バックピース/TPR 容量(mL)175 適合年齢(歳)5歳以上 アズワン品番7-4908-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする