連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73665475 品番GC-502
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。
タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。
理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。
取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。

用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。 使用温度範囲(℃)(-)5〜60 最高使用圧力(MPa)4.67 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2 適合ソケット品番:GC-M12SM・GC-30SM

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする