アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
ナース・患者用チェア[モールドタイプ]
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73665646
品番
CA-34
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
材質
座面/モールドウレタン・スチール、張地/レザー、脚/スチールクロムメッキ・PE(ポリエチレン)カバー
質量(kg)
4.8
キャスター
Φ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×545×400〜500
座面高さ(mm)
400〜500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ375
昇降方式
手動式
アズワン品番
8-5300-01