アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
ナース・患者用チェア[モールドタイプ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73665655
品番
CA-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
材質
座面/モールドウレタン・スチール、張地/レザー、脚/スチールクロムメッキ・PE(ポリエチレン)カバー
質量(kg)
5.4
キャスター
Φ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×545×405〜515
座面高さ(mm)
415〜525
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ375
昇降方式
ガスシリンダー式
アズワン品番
8-5300-02