業務用中性洗剤

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 73665996 品番 N4500 4本セット
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属
希釈ボトルは4〜10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。

効果その他 仕様650mLボトル(空)1本付き 質量(kg)4.5kg 主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン)) 液性中性 アズワン品番3-5374-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73665987
2021-04-09
用途:
食器洗い時に使用
飲食業

無香料で、油汚れも良く落ちるので、リピートで購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする