業務用強力油汚れ用洗剤

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 73666023 品番 A5000 3本セット
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。

効果その他 仕様スプレーボトル(空)1本付属 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤 容量5kg×3本入 液性アルカリ性 アズワン品番3-5375-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-06
用途:
キッチン換気扇クリーニング
建設業・工事業

原液で使ってますが、このサイトで色々な洗剤試しましたが無難に使いやすいです。
私自身結構細かいので基本は口コミ書きませんが今回は特別に書きました。
またリピートします

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
73666005
2021-12-24
用途:
レンジ回りの掃除
サービス業

暮れの大掃除には欠かせない商品です。
特にレンジフードの汚れは一発です。

1人が参考にしています
2022-03-09
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

どれも強アルカリで汚れが落ちると口コミ書いてあっても実際微妙な洗剤が多いです。
これは今使った中では少しマシだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする