ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤
ナビス(アズワン)の 洗剤 病院・施設用
ナビス(アズワン)の 漂白剤 病院・施設用
業務用除菌漂白剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
73666048
品番
B5500 3本セット
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,534
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品添加物のため安全性に優れています。
まな板やふきん・調理器具等を漂白・除菌し、衛生環境を維持します。
効果
除菌
仕様
PVC製手袋×1双付き(3本セットのみ)
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)6%
容量
5.5kg×3本入
液性
アルカリ性
アズワン品番
3-5376-11