業務用アルコール製剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73666057 品番E5000
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
調理器具に強力な除菌効果を発揮するアルコール製剤です。
食品添加物成分で強力に除菌します。
弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。
食品の品質保持にも使用できます。

効果除菌 成分エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水 容量5L×1本入 液性弱酸性 アズワン品番3-5377-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73666057
2024-07-15
用途:
調理道具の殺菌消毒など
飲食業

食品などにも使用でき便利。
コスパも良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする