ミニオムツ交換車

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-7955-02 注文コード73666294 品番FK-345II
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

小回りの利くスリムタイプのオムツ交換車です。ダストBOXは手を触れずに足踏ペダルで開閉が可能です。メーカー品番 FK-345II は騒音を抑える静音キャスターを採用しております。

付属品ダストBOX1個(14.5L)・トレー1個・手付きバスケット1個 材質本体/スチール(ピンク焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板、ダストBOX・手付きバスケット・トレー/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)16.5 キャスターΦ70mmウレタン製(ストッパー無し) 天板寸法(mm)(幅)500×(奥行)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×330×910 トレー外寸(mm)(幅)345×(奥行)255×(高さ)60 アズワン品番0-7955-02 バスケット外寸法(mm)(幅)370×(奥行)250×(高さ)240 ダストボックス外寸法(mm)(幅)270×(奥行)270×(高さ)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする