ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
モバイルイージーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73666373
品番
ME21A
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様
組み立て式
材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
質量(kg)
6
段数
2段
耐荷重(kg/段)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×447×800
棚板間隔(mm)
530
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
7-1274-02
棚板寸法(mm)
403×553
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000