ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 衣服関連
ナビス(アズワン)の 介護用エプロン
ナビス(アズワン)の 食事用エプロン
さわやか食事用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73666592
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。
色
ブルー
材質
ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)
柄
花びら
首廻り(cm)
〜約47(面ファスナー式)
アズワン品番
7-3061-01
幅×丈(mm)
750×900