ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 衣服関連
ナビス(アズワン)の 介護用エプロン
ナビス(アズワン)の 食事用エプロン
さわやか食事用エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
73666635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。
色
ブルー
セット内容
ブルー10枚セット(さくら・つぼみ・チェック・花びら・パッチワーク×各2枚)
材質
ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)
首廻り(cm)
〜約47(面ファスナー式)
アズワン品番
7-3063-01
幅×丈(mm)
750×900