ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 防水シーツ
デニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73666653
品番
DNBL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐久性に優れた防水シーツです。
伸縮性に優れたデニム防水シーツです。
洗濯してもシワになり難く、取り扱いが容易です。
色
ブルー
仕様
巻き込み型
材質
防水部表生地・巻込布部/ポリエステル65%・綿35%、防水部裏地/ポリウレタンラミネート
アズワン品番
7-3066-01
幅×長さ(mm)
900×1700
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(〜80℃以下)