ナビチェアーU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 73667098 品番 NVCII-SV
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

背を折りたためばテーブルの下にすっきり収納、スツールとしても利用可能。
背もたれ収納時は背もたれは可倒式で座面より低くなり、テーブル下への収納時に邪魔になりません。
リング無しは740mm、リング付きは900mmの高さのテーブルに適しています。

バイオレット 寸法(mm)455×435×680〜780 質量(kg)6.3 座面高さ(mm)410〜510 アズワン品番8-8221-03 仕様脚部リング無し、耐次亜塩素酸、耐アルコール 材質座面/抗菌/防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き) 台座径(Φmm)385

商品説明動画

ナビチェアーU (8-8221-04〜06)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする