PTチェア(三角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73667152 品番 PTCT-V
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

患者よりも低い位置に座れますので、患者のひざや足への施術に適しています。
やわらかく大きな座面と大きめのキャスターベースは転倒しにくく、安定した姿勢で施術が可能です。
座ったままでもスムーズに移動ができます。

バイオレット 仕様耐次亜塩素酸、耐アルコール 材質座面/抗菌防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、脚部/アルミニウム 質量(kg)5.3kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×570×320〜360 アズワン品番8-8475-03 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×395 昇降方式ガスシリンダー式(360度リングレバー付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする