ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 採血台
採血台(昇降式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73667177
品番
TSD-01
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
車椅子の方でも無理なく採血姿勢が取れます
仕様
組み立て式(要工具)
材質
天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付け塗装)
質量(kg)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×720〜920
アズワン品番
8-8954-02
昇降ピッチ(mm)
20(10段階)