※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
ステンレス製カップル.A プラグオス
CPR-SPV×R1/4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
13
4
9
13
14
17
19
接続ねじ
R1/4
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73667329
品番
CPR-SPV×R1/4
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。
寸法A(mm)
13
接続ねじ
R1/4
寸法B(mm)
37
寸法HEX(mm)
17
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応