CPR-SPV×R1/2 ステンレス製カップル.A プラグオス アオイ 73667347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SPV×R1/2 ステンレス製カップル.A プラグオス アオイ 73667347
CPR-SPV×R1/2 ステンレス製カップル.A プラグオス アオイ 73667347

ステンレス製カップル.A プラグオスCPR-SPV×R1/2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)17
接続ねじR1/2
内容量1個注文コード73667347品番CPR-SPV×R1/2
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)
17
接続ねじ
R1/2
寸法B(mm)
59
寸法HEX(mm)
26
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする