CPR-SPV×M5c ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SPV×M5c ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667715
CPR-SPV×M5c ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667715

ステンレス製カップル.A プラグメスCPR-SPV×M5c

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)4.5
接続ねじM5×0.8
内容量1個注文コード73667715品番CPR-SPV×M5c
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)
4.5
接続ねじ
M5×0.8
寸法B(mm)
29.5
寸法HEX(mm)
10
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする