ステンレス製カップル.A プラグメス

ステンレス製カップル.A プラグメス - アオイステンレス製カップル.A プラグメス - アオイステンレス製カップル.A プラグメス - アオイステンレス製カップル.A プラグメス - アオイ

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
寸法A(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667715CPR-SPV×M5c4.5M5×0.829.510
¥1,470
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667731CPR-SPV×Rc1/89Rc1/83413
¥1,840
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667740CPR-SPV×Rc1/413Rc1/44117
¥2,180
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667749CPR-SPV×Rc3/814Rc3/85221
¥2,660
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667758CPR-SPV×Rc1/217Rc1/26326
¥5,420
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667767CPR-SPV×Rc3/419Rc3/47432
¥8,210
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする