CPR-SPV×Rc1/4 ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SPV×Rc1/4 ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667740
CPR-SPV×Rc1/4 ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667740

ステンレス製カップル.A プラグメスCPR-SPV×Rc1/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)13
接続ねじRc1/4
内容量1個注文コード73667740品番CPR-SPV×Rc1/4
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)
13
接続ねじ
Rc1/4
寸法B(mm)
41
寸法HEX(mm)
17
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする