※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
ステンレス製カップル.A プラグメス
CPR-SPV×Rc3/8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
14
4.5
9
13
14
17
19
接続ねじ
Rc3/8
M5×0.8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73667749
品番
CPR-SPV×Rc3/8
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。
寸法A(mm)
14
接続ねじ
Rc3/8
寸法B(mm)
52
寸法HEX(mm)
21
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応