CPR-SPV×Rc3/4 ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SPV×Rc3/4 ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667767
CPR-SPV×Rc3/4 ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ 73667767

ステンレス製カップル.A プラグメスCPR-SPV×Rc3/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)19
接続ねじRc3/4
内容量1個注文コード73667767品番CPR-SPV×Rc3/4
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)
19
接続ねじ
Rc3/4
寸法B(mm)
74
寸法HEX(mm)
32
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする